Kışlık dizel performans arttırıcı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kışlık dizel performans arttırıcı

Dizel yakıtın filtrelenebilirliğini ve donma noktasını iyileştirmek içindir

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Reçineleşmeyi önler


  • Yakıt borularının ve filtrenin tıkanmasını önler

  • Dizel motor düşük sıcaklıklarda da çalışır


  • Filtreleme becerisini ve dizel yakıtın akma noktasını iyileştirir

  • Soğuk kış koşullarında çalışmayı sağlar

  • Tüm geleneksel dizel yakıtlarla uyumludur ancak saf organik dizel ile etkisizdir

  • Yakıt kalitesine bağlı olarak maks. -31°C'de -10°C'ye kadar iyileştirme
Not

Katkı maddesi ilk tortulaşma öncesinde eklenmelidir; daha önce oluşan tortulaşma, ürün tarafından çözülemez. İdeal olarak katkı maddesi oda sıcaklığında olmalı ve işlem yapılan dizel yakıt 0°C'nin altında olmamalıdır. Katkı maddesi ideal olarak yakıt doldurma işleminden hemen önce eklenmelidir.