Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Gösterilen ürünler, 4 mm'lik bir güvenlik fişi için bir burçla donatılmıştır ve toza dayanıklı saklama için yeniden kapatılabilir blister ambalajında tedarik edilir.


  • Sıkıştırma genişliği: 11 mm.

  • Nominal akım/voltaj: maks. 15 A/300 V CAT II.

  • İzoleli gövdede 4 mm güvenlik prizi.

  • Tedarik kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah kılavuz.