Kuru yağlayıcı sprey PTFE

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kuru yağlayıcı sprey PTFE

Kuru yağlama; kir ve toz tutmaz

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Gıcırtıları, sürtünmeleri ve zor hareketleri ortadan kaldırır


Uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır



10 µm yüzey kaplaması


Hassas mühendislik uygulamalarındaki en küçük toleranslar için bile kullanılabilir



Çok yüksek direnç


  • -180°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır (kısa süreli)

  • Su, asitler ve alkalilere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır


Mineral yağ içermez



Silikon içermez

Not

Sigara içenler kullandıktan sonra ellerini yıkamalıdır. Kirlenen tütün ürünlerini kullanmak sağlıkla ilgili sorunlara neden olabilir.