Kızılötesi lazer termometre
Kızılötesi lazer termometre - 1
Kızılötesi lazer termometre - 2
Kızılötesi lazer termometre - 3
Kızılötesi lazer termometre - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kızılötesi lazer termometre

Yüzey ısılarını temassız şekilde ölçen, lazer entegre edilmiş ölçüm cihazı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Ergonomik, pratik ve her yerde kullanıma uygundur


Saniyeler içinde kolay sıcaklık ölçümü



İki noktalı lazer ışını sayesinde ölçüm noktasına daha iyi bir şekilde odaklanılabilir


Güvenilir, hassas ölçüm



12:1 oranında dar ölçüm açısı


Ölçüm açısı ne kadar dar olursa ölçüm sonucu da o kadar doğru olur (örn. 12 cm'lik mesafe için ölçüm çapı 1 cm'dir)



Dijital emisyon derecesi ayarı


0,1 ve 1,0 arasında değişkenlik gösterir (fabrika ayarı 0,95)



Santigrat'tan Fahrenhayt'a değiştirilebilir


Karmaşık dönüştürme işlemlerini ortadan kaldırır



Entegre ekran aydınlatmalı



Sonuçlar bir ondalık basamak ile gösterilir



Çok yüksek veya düşük sıcaklıklara göre ayarlanabilir alarm


-50°C ile +650°C arasında



Kızılötesi lazer termometre, kemere sabitlenebilen pratik bir kılıfla tedarik edilir.



Tekrarlama hassasiyeti:


  • -50°C ila +20°C/-58°F ila + 68°F: +/-1,3°C (2,3°F)

  • +20 ila +650°C/+68 ila + 1202°F: +/- %0,5, 0,5°C (0,9°F)


Ölçüm toleransları


  • -50°C ila +20°C/-58°F ila + 68°F: +/-2,5°C (4,5°F)

  • +20 ila +300°C/+68 ila +572°F: +/-%1, 1°C (1,8°F)

  • +300°C ila +650°C/+572°F ila + +1202°F: ±%1,5
Not

Tetiğe sürekli olarak basarsanız cihaz her zaman tüm ölçüm noktalarının gerçek sıcaklıklarını gösterir. Serbest bıraktığınızda ise en son ölçüm sonucunu gösterir.