Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
L lama Tip B1
Kalas yapılar için sağlam 3 mm L montaj aparatı. Yük taşıyan ahşap/ahşap veya ahşap/beton yapılarda yüksek kaliteli bağlantılar için.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Ahşap yapı ve beton ankraj arasında düşük açıklık
- Alçak uygulama için ince yapı
- Plakalar her iki tarafta da EN 10327:2004 uyarınca 3,0 kalınlıkla (DX51D + Z275 (yakl. 20 µm)) sıcak daldırmalı galvanizasyon işlemine tabi tutulmuştur
- EN 1995:2013 uyarınca 1 ve 2 kullanım sınıfında uygulama
- Daha yüksek gereksinimler için güçlendirilmiş L montaj aparatları veya ankraj lamaları önerilir
Avrupa teknik onayı ETA-09/216
Cıvataların/vidaların/ankrajların çapı, delik çapından sadece maks. 2 mm daha küçük olabilir.
Geçerli ankraj onayının ilgili temel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
Mevcut çalışma dokümanları:
Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.
Kirişten kirişe, aşıktan kirişe veya beton taban malzemeleri üzerine direk gibi kalas kirişlerden ahşap veya betona yük taşıma bağlantıları.
Uygun bağlama elemanları:
- EN 14592 uyarınca komb./nervürlü çivi: 4,0 x 40 mm
- ETA 11/0190: uyarınca ASSY 3.0 kombinasyon vidası d = 12 mm
- Cıvatalar üreticinin özelliklerine göredir: M12
- Betonda ankraj için önerilen dübeller: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!