Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
10 sürümlü 10 ürün bulundu
For the use of 24 V LED lights in the EASYLUX system
For mounting on 24 V LED lights
For mounting on 12 V LED lights
For the use of 24 V RGB LED lights with the LD2/RGB push-fit system in the EASYLUX system
Suitable for switches/sensors with the WPS-WS push-fit system
For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system
Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system
Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
Suitable for 24 V RGB LED lights with the WPS-RGB push-fit system
For mounting on 24 V RGB LED lights
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.