Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lazer mesafe ölçer WDM 2-18
WDM2-18, uzunlukları ölçme ve alanları hesaplama için kullanışlı ve hassas bir lazer mesafe ölçerdir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kolay ve hızlı çalışma
Son derece hafif ve kullanışlı cihaz
Çok sağlam
Yumuşak doku kaplamalı
İkinci bir kişiye ihtiyaç duymadan doğru ölçümler yapmanızı sağlar
Ölçüm aralığı 0,20–50 m
Son derece okunaklı
Aydınlatmalı 3 satırlı ekran
Özel fonksiyonlar
Alan, hacim, sürekli ölçüm, toplama ve çıkarma
Teslimat kapsamı
WDM2-18 lazer mesafe ölçer, 2 x 1,5 V AAA pil, koruyucu kumaş çanta, CD'de kullanım talimatları, hızlı başlangıç kılavuzu, güvenlik uyarıları kitapçığı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!