Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini
31 parça. En yaygın kısa lokmalar ve bits uçlar ile birlikte.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- En dar alanlarda kullanım için son derece kısa lokmalar ve bits uçlar
- 115 mm optimum çalışma uzunluğuna sahip, özel baskılı merkezli cırcır anahtar
Teslimat kapsamı:
- 1/4 inç bits uçlar, uzunluk 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; oluklu 4, 6 mm; altıköşe lokma 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Lokma: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4 inç çift halkalı cırcırlı anahtar, 11 mm, altıgen
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!