Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 1
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 2
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 3
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini

31 parça. En yaygın kısa lokmalar ve bits uçlar ile birlikte.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • En dar alanlarda kullanım için son derece kısa lokmalar ve bits uçlar

  • 115 mm optimum çalışma uzunluğuna sahip, özel baskılı merkezli cırcır anahtar


Teslimat kapsamı:


  • 1/4 inç bits uçlar, uzunluk 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; oluklu 4, 6 mm; altıköşe lokma 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

  • Lokma: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1/4 inç çift halkalı cırcırlı anahtar, 11 mm, altıgen