Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lokma ve bits uç seti, cırcırlı, 19 parça, RW İmzalı 19 parça
Dar alanlarda kullanım için kısa bits uçlar ve lokmalar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kullanışlı bir metal kutu içinde rahatça taşınabilir.
- Yüksek kaliteli siyah kaplamaya sahip krom vanadyum çeliğinden üretilmiştir.
- Reinhold Würth imzalı kutu ve cırcır
- Dayanım ve kolay temizlik için karbon kaplamalı ve baskılı köpük.
- Atölyede ve mobil kullanım için pratik uygulama imkanı
Teslimat kapsamı
- 1 adet sağ ve sol yönlü uygulamalar için yön değiştirme koluna ve tek elle hızlı kullanım özelliğine sahip ince dişli cırcırlı anahtar.
- Her biri 1 adet 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 13 mm boyutunda 1/4 inç altıköşe lokma
- Her biri 1 adet PH1 ve PH2 1/4 inç bits uç
- 1 adet bits uç düz 5,5
- Her biri 1 adet 3, 4, 5 mm bits uç allen
- Her biri 1 adet TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
Dar alanlarda rahat uygulamalar için kısa bits uçlar ve lokmalardan oluşan 19 parçalı ürün seti.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!