Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Matkap uçlu pencere vidası FEBOS®
Mercimek havşa başlı, matkap uçlu, galvanize çelik, mavi pasifize, PH kafa tipi, otomatik olmayan vida bağlantıları için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sac vidası
- UPVC pencere yapımında kullanım için uygun matkap uçlu pencere yapım vidası
- Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) bağlamak ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!