MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S
MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S - 1
MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S - 2
MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S - 3
MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S - 4
MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S - 5
MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

MIG KAYNAK MAKİNESİ MIG 180-S

İnce çeliğin MIG kaynağı için dijital olarak kontrol edilen yeni teknoloji IGBT invertörü veya 1,5 mm'ye kadar paslanmaz çelik saclar. Küçük 5 kg ağırlığında MIG/MAG kablo makarası.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Değiştirilebilir 3 mod


Üç farklı kaynak modu - MIG, STICK ve LIFT/TIG



NO GAS işlevi


NO GAS işlevi, kaynak teli ile dış mekanda çalışma olanağı sağlar



Euro adaptör


Standart aksesuar olarak Abicor Binzel MB 15AK üfleyicili Euro adaptör



IGBT teknolojisi


IGBT teknolojisi, dengesiz voltajda kusursuz kaynak sağlar (jeneratörlerle çalışır)



Kolay kaynak


2/4 T punta kaynağı arasında geçiş yapılabilir



Kaynak noktası fonksiyonu


İnce sac levhayı birleştirmek için



FLEXIBLE WIRE besleme sistemi


1 kg veya 5 kg kablo makarası için kullanılabilir