Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır
Kilitleme özelliğine sahip kilitleme manşonuyla maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Standart: DIN 3122, ISO 3315
Optimum güç aktarımı
Teleskopik sap, maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir
Rahat çalışma
- Emniyet kilidiyle hızlı çıkarma
- Esnek, döndürülebilir ve kilitleme özelliğine sahip cırcır kafa, 5° dönüş açılı 72 diş.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!