Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376 - 1
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Üst düzey TiAlN+ kaplama


  • Şu anda sert malzemelerin işlenmesi için piyasada bulunan en güçlü kılavuz kaplamalarından biridir

  • Dişli işleme için özel olarak geliştirilmiştir

  • 800°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık direnci

  • 3.000 HV'ye kadar çok yüksek kaplama sertliği

  • Ek yağlayıcı katmanına sahip çok katmanlı tasarım, son derece düşük sürtünme değerleri, düşük tutunma eğilimi ve optimum talaş kaldırma sağlar


Dengeli kesme kenarı


Azaltılmış talaş açısı, kesici kenarı stabilize eder.



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.

  • Makine kılavuzu/malzeme atamaları için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın