Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Açık delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1200 N/mm2 mukavemete kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi hemen hemen tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin işlem emniyetli ve ekonomik şekilde kesilmesi için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı diş kılavuzu. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üstün performans ve tasarruf
- Geleneksel kaplamasız makine kılavuzlarına kıyasla 12 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %150'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı
- TiN kaplamalı geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %50'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı
- Mükemmel talaş kaldırma performansı, talaş birikimini önler
Magma çok katmanlı kaplama
- Çok katmanlı tasarım; daha düşük sürtünme değerleri, düşük tutunma eğilimi ve optimum talaş kaldırma performansı sağlar
- 800°C'ye kadar son derece yüksek sıcaklık dayanımı
- 3.000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği
Yüksek kaplama kalitesi ve aletin daha az kırılma riski
Ekstra homojen kesme ağız yapısı, geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla yüksek proses güvenilirliği ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Neredeyse tüm malzemelerde proses güvenilirliği
Talaş iletiminde sürtünmeyi azaltan yeni geliştirilmiş kanal yüzeyi yanında optimize edilmiş eşsiz kanal ve kesici uç geometrisi
Daha uzun kullanım ömrü ve daha yüksek proses güvenilirliği için X toleransı
Yüksek sayıda dişe sahiptir, işlenmesi zor olan malzemelerde ve seri üretim için idealdir
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Diş kesme işlemi sırasında yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin bütün sarmal noktası matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!