Makine kılavuzu HSCo NeoTap yeşil açık delik DIN 371/376
Makine kılavuzu HSCo NeoTap yeşil açık delik DIN 371/376 - 1
Makine kılavuzu HSCo NeoTap yeşil açık delik DIN 371/376 - 2
Makine kılavuzu HSCo NeoTap yeşil açık delik DIN 371/376 - 3
Makine kılavuzu HSCo NeoTap yeşil açık delik DIN 371/376 - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Makine kılavuzu HSCo NeoTap yeşil açık delik DIN 371/376

Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için yenilikçi uzman matkap ucu. Aynı zamanda, 1.200 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

10 tasarımları mevcut
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
Sol sarmal ve sarmal nokta kılavuzunu birleştiren yeni geliştirilmiş geometrik yapı


Optimize edilmiş, güvenilir talaş kaldırma performansı



Homojen yüzey yapısı sayesinde hassas talaş kaldırma performansı


Mükemmel talaş kaldırma performansı



Ekstra uzun kanal yapısı


Derin dişler için optimize edilmiş soğutma sıvısı beslemesi



Paslanmaz çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi



Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanım ömrü



Würth'ün özel ürünüdür



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.