Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376
Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376 - 1
Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376 - 2
Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376 - 3
Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376 - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376

Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için yenilikçi uzman matkap ucu. Aynı zamanda, 1.200 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

10 tasarımları mevcut
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
Yeni geliştirilmiş Vario geometrik yapı


Optimize edilmiş talaş kaldırma performansı, talaş birikmesini önler



Çok aşamalı son işlem prosesi sayesinde optimize edilmiş kesme kenarı hazırlığı


Mükemmel talaş kaldırma performansı ve hassas dişler



Ekstra uzun kanal yapısı


Derin dişler için optimize edilmiş soğutma sıvısı beslemesi ve talaş kaldırma performansı



Açılı diş yapısı


Geri dönüş sırasında aletin daha az kırılma riski



Paslanmaz çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi



Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanım ömrü



Würth'ün özel ürünüdür



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.