Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
104 sürümlü 13 ürün bulundu
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For throughhole and base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10%.
For throughhole and base thread. Particularly suitable for tough and difficult-to-machine materials as well as hard machining ≤ 63 HRC. Generation 4.0 sets new standards with threads.
For through-hole and base thread 2xd1. Particularly suitable for hardened steel up to 63 HRC, special alloys (wolfram cobalt alloys) and titanium carbide hard materials.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1,300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.