Manuel perçin pensesi Kısa

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Manuel perçin pensesi Kısa

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Pop perçinler için: 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm

  • Bakır, pirinç, çelik ve paslanmaz çelik perçinler için

  • Oldukça kısa tasarımı sayesinde çok az kuvvet gerektirir