Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Matkap BM 13-XE
Ergonomik tutma sapı ve özel geçmeli kablo sistemiyle pratik 13 mm matkap
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basit, tek elle alet değiştirme
Otomatik mil kilidi
Aletin mandrende kaymasını durdurur
Sabitleme kuvvetiyle kilitlenen ve karbür çeneli, tek manşonlu hızlı mandren
Arızalı kablolar değiştirilebilir veya daha uzun kablolar saniyeler içinde takılabilir
Özel bağlantı sistemi
Yüksek güvenilirlik ve mükemmel güç aktarımı
Sert metal planet dişlisi ünitesi
Sürekli hız kontrolü
Ayar çarklı elektronik gaz kelebeği düğmesi
Yanlışlıkla değiştirmeyi önler
Muhafazanın dışındaki kilitli 2 hızlı anahtar.
Muhafazanın üst kısmındaki sağ/sol anahtar
Kolay kömür değişimi için servis kapağı
Tutma sapında ek yedek karbon fırçalar
Yüksek torklarda bile güvenli kavrama
Derinlik tahditli sağlam ek tutma sapı
Sağlam ve kompakt
Cam elyaf takviyeli poliamit muhafaza
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!