Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
85 sürümlü 26 ürün bulundu
Entegre sönümlemeli
Rapid final assembly without drilling through glass
Hinge for stud structures, overlay
For door thicknesses of 6 to 10 mm and door overlays of up to max. 25 mm (with zero protrusion up to max. 14 mm)
The hinge system is concealed in the top and bottom of the cabinet
Built-in finger protection, does not open wider than ∅ 7 mm
Accommodates door thicknesses of up to 36 mm
Tiomos hinge in NIGHT colour
Hinge for stud structures, inset
Hinge with automatic opening for handle-free fronts
For connecting two corner cabinet doors
Mini hinge suitable for small doors and doors with narrow frames
Flap overlay up to 19 mm
With integrated damping. Specially for aluminium profile frame doors
All-round hinge for sophisticated and versatile door applications
With small ∅ 26 mm cup housing
Seamless joints on doors up to 22 mm thick
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.