Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
63 sürümlü 8 ürün bulundu
Seamless joints on doors up to 24-mm thick
With integrated finger protection, no opening has a diameter larger than 7 mm
Accommodates door thicknesses of up to 36 mm
Hinge for blind corner structures, inset
Hinge for stud structures, overlay
Seamless joints on doors up to 22-mm thick
With integrated damping (three damping settings available)
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.