Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pop perçin, yassı mercimek başlı
Kovan: AI-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı pop perçin
ZEBRA pop perçinlerin özellikleri
- Yüksek kaliteli perçin bağlantısı
Temiz, güvenli kapatma
Güvenilir, patentli perçinleme pimi kilitleme mekanizması
Sürekli yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı
Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtülen suya karşı geçirimsiz
Büyük şaft genişlemesi
Aşırı delinmiş deliklerde bile maksimum delik doldurma
- Geniş sıkıştırma uzunluğu aralığı nedeniyle tip sınırlaması
Depolamada çeşitliliğin azaltılması
Uygulama sırasında daha az hata kaynağı
İnşaat denetim kurumu tarafından onaylı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!