Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
90° HSCo WN tip RN TiAlN NC matkabı
Delikleri merkezlemek için; 90° uç geometrisi.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Keski kenarlı tam olarak merkezlenmiş nokta geometrisi
Kolay nokta delik açma ve merkezleme deliğinin yüksek geometrik doğruluğu için.
Son derece yüksek denge
Kısa talaş olukları, matkap ucuna ek denge sağlar.
TiAlN kaplamalı
- 3.600 HV sertlikte koruyucu kaplama giyin.
- 900°C'ye kadar ısıya dayanıklı.
Uzun kullanma süresi
HC (yüksek hızlı kesme) kaplama ve ilgili hassas kesme kenarı geometrisi, yüksek hassasiyet derecesi ve uzun kullanma süresi sağlarken tutarlı matkap deliği kalitesi sağlar.
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Paslanmaz çelik ve çelik için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!