Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844B N tipi Z4-8
For finishing with high machining output and excellent surface quality on medium to high-strength steels up to 1,300 N/mm² (e.g. construction, case-hardened, heat-treated steels), non-ferrous metals and rust-resistant and acid-resistant steels. Especially for synchronous milling.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!