Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K HF tipi
Produced from new SPM substrate with very high cobalt proportion. Combining the hardness of solid carbide with the toughness of PM steel. This cutter is ideal for meeting the highest requirements in terms of cutting performance and increasing cutting volume in stainless steels.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!