Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K t. N TIALN Z4
End mill, twisted end, produced from powder-metallurgical material for application under extreme cutting conditions or for lengthy tool life. High contour precision owing to low push-away action, smooth milling properties owing to low susceptibility to vibration, excellent surface quality.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!