Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4
For finishing of steels of average to high strength of up to 1,300 N/mm² with high cutting performance yet good surface properties. Especially for synchronous milling. E.g. construction steels, case-hardened steels and tempering steels, non-ferrous metals, rust and acid-resistant steels.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!