Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze, karbür, DIN6527L Z3-4 W tipi HA
Particularly suitable for machining aluminium materials (both for cast and wrought alloys). Core increase for greater stability, optimal chip outflow owing to enhanced production grinding procedure for an extremely smooth surface. Maximum cutting volumes and optimal surface quality owing to unique cutter geometry.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!