Metal freze,karbür,SPEEDCUT Ultra HRC DIN 6527L
Metal freze,karbür,SPEEDCUT Ultra HRC DIN 6527L - 1
Metal freze,karbür,SPEEDCUT Ultra HRC DIN 6527L - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze,karbür,SPEEDCUT Ultra HRC DIN 6527L

Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High rigidity allows for high feed rates and long service life, high helix angle produces an excellent surface finish on the workpiece. The end mill is used for peripheral milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50 %.

Ürün açıklamasını okuyun

18 tasarımları mevcut