Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze,karbür,SPEEDCUT Ultra HRC ekstra uzun
Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High rigidity allows for high feed rates and long service life, high helix angle produces an excellent surface finish on the workpiece. The end mill is used for peripheral milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50 %.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!