Metal frz HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4-6 TIALN
Metal frz HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4-6 TIALN - 1
Metal frz HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4-6 TIALN - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal frz HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4-6 TIALN

For finishing steels of medium to high strength up to 1,200 N/mm² (construction steels, case-hardened steels, tempering steels), non-ferrous metals, rust and acid-resistant steels with high cutting performance yet good surface properties. Especially for synchronous milling.

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut