Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal lokmalı ampul HD Longlife Ağır ticari araçlarda kullanım için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Ağır hizmet Tipi uzun ömür, geleneksel 24 V ampullere göre daha uzun kullanım ömrü ile titreşime karşı daha fazla taşıma kapasitesi anlamına gelir. Bu ampuller, zorlu yol koşullarına (titreşimlere) dayanacak ve daha uzun kullanım ömrüne sahip olacak şekilde geliştirilmiştir.
- Daha uzun kullanım ömrü sayesinde ampul değiştirme sıklığı azalır.
- Sert aşınan helis teknolojisi, zorlu yol koşullarına dayanıklıdır
- Olağanüstü dayanıklılık maliyetleri azaltır ve arıza sürelerini önler
- Tüm lamba işlevleri için kullanılabilir
Hafif ticari araçlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!