Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok amaçlı metal dübel W-MG
Ponza taşı, hafif veya gazbeton gibi gözenekli yüzeylerdeki bağlantılar için dişi dişli dübel. Çinko kaplamalı çelik
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Çeşitli yüzeylerde kullanılabilir: Gazbeton sınıf AC2/AC4, delikli tuğla, ponza taşı, hafif beton
- Dübel, önceden delme olmadan, yıkamaya kadar sınıf AC2 gazbetona yerleştirilir
- Kolay montaj
- Maşalı pim montajında kullanım için
- M8 trifon saplama vidasıyla birlikte kullanılan W-MG 8 metal dübel, Gaz tesisatları için Alman teknik yönetmeliklerinin (TRGI) gereksinimlerini karşılar. Bu yönetmeliklerin madde 3.3.7.2'si, iç boruların döşenmesi için gereksinimleri öngörmektedir: "Boru bağlantıları yangına dayanıklı olmalıdır. Boru bağlantılarının destek parçaları yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış olmalıdır."
- Ahşap ve sunta vidaları kullanılabilir
- Galvanize çelik
Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120 (sabitleme tabanı: Dikey olarak delikli tuğla, VPB ≥ 12, delikli kumlu kireç tuğlası, PSLB ≥ 12, gazbeton, mukavemet sınıfı ≥ 4), DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi)
Tavan alanı dahil olmak üzere boru sistemlerinin bağlantısı (onaylanmamış)
Gaz borularının bağlantısı
Su borularının ve boru kelepçelerinin bağlantısı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!