Sac pançı ürün gamı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sac pançı ürün gamı

8 parça

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
İçindekiler:


  • Pançlar M16, M20, M25, M32, M40 ve 30,5

  • KL panç cıvatası Ø 9,5 ve 19,0


Bölme pançı



Dayanıklı


Kir koruması için plastik ile çevrelenmiş rulman panç cıvatası



Uzun kullanma süresi


Yeni geliştirilen kesim geometrisi sayesinde



Hassas, pürüzsüz, dairesel delikler


  • Panç içinde malzemenin 3 katlı bölünmesi

  • Panç cıvatası üzerinde işlem sonrası talaş artıkları oluşmaz

  • Eşit yüzey aşındırması ve hassas, pürüzsüz, dairesel delikler elde etmenizi garanti eder


Çapraz çizgili hassas hizalama


Pançta 4 çentik

Not

Ø19,0 mm panç cıvatası için alternatif olarak M20 (PG 13,5) boyutunda sac zımba ile ön kesim yapmak da mümkündür.