Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mill. cutter SC4.0 Titanium WN-L Z7 IC AERODUR HB
Solid carbide high-performance cutter particularly suitable for machining titanium, Inconel and special alloys. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Very high machining performance thanks to the perfect interaction of material, geometry and coating.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!