Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mini cırcırlı tornavida
10 parça kuşaklı tornavida ucu ve PH2 uç
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Tutma sapı: 2 parçalı tutma sapı
- Şaft: Manyetik kısa vidalama adaptörü şaftı, parlak krom kaplamalı
- Çıkış: DIN 3126-D 6.3
- Dar alanlarda yüksek tork uygulamaları için
- 3 pozisyonlu ayar tekeri: Çalışırken kolayca yön değiştirme, tek elle ayarlanabilir
- 45 diş, 40 Nm'ye kadar maks. Tork
- 6,35 mm = 1/4 inç montaj elemanlı tüm altıköşe uçlar için değişken bağlantı sistemi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!