Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç bits uç tutucu, manyetik
Tek elle hızlı değiştirme işlevli yenilikçi bits uç adaptörü
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok hızlı ve basit bits uç değişimi
Tek elle hızlı değiştirme işlevi: Bits ucu ileri fırlatmak için düğmeye hafifçe bastırın.
Derin ve ulaşması zor vida başlarına erişin
∅ maks. 10,5 mm)
DIN 3126'ya uyumlu altıköşe bits uçlar için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!