1/4 inç bits uç tutucu, manyetik
1/4 inç bits uç tutucu, manyetik - 1
1/4 inç bits uç tutucu, manyetik - 2
1/4 inç bits uç tutucu, manyetik - 3
1/4 inç bits uç tutucu, manyetik - 4
1/4 inç bits uç tutucu, manyetik - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç bits uç tutucu, manyetik

Tek elle hızlı değiştirme işlevli yenilikçi bits uç adaptörü

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Çok hızlı ve basit bits uç değişimi


Tek elle hızlı değiştirme işlevi: Bits ucu ileri fırlatmak için düğmeye hafifçe bastırın.



Derin ve ulaşması zor vida başlarına erişin


∅ maks. 10,5 mm)



DIN 3126'ya uyumlu altıköşe bits uçlar için