Çok amaçlı çeneler ve masa kelepçeleri bulunan ayarlı pense kombinasyonu, sayısız uygulama için çok yönlü bir sıkıştırma aleti sağlar.
Maksimum ekonomik verimlilik için mükemmel bileşim.
Serbest el sistemi rahat kullanım sağlar
Montaj personelinin üçüncü eli
Pratik taşıma çantasıyla bağımsız parçalar
Optimum depolama ve taşıma
Teslimat kapsamı:
- 2 adet ayarlı pense, üniversal çeneli (Ürün No. 071309 26), toplam uzunluk 235 mm, sıkıştırma genişliği 0 - 60 mm
- 2 adet masa kelepçesi, sıkıştırma genişliği 0 - 55 mm
- 1 adet taşıma çantası
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!