Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
123 sürümlü 46 ürün bulundu
Suitable for e.g. tiles, natural stone, PVC, laminate and parquet
Örneğin fayans, doğal taş, PVC, laminant ve parke için uygundur
İğne keçe pedi, nesnenin sessizce hareket etmesine yardımcı olur.
Stick-on
The needle felt pad helps the object to move quietly.
For clipping into base module
Twist-proof thanks to 2 attachment points
With non-slip pads
For screwing in with set screw M8
Screw fitting
For inserting into drill holes of ∅ 25 mm
For clipping onto rectangular base module, 27x10 mm
For clipping onto the base module rectangular 27x10 mm
For screwing onto wooden furniture or for sticking onto smooth surfaces
For clipping into the SLIM base module ∅ 17 mm
E.g. in upholstered furniture
Noise-reducing and sprung
for clipping into base module
For cutting to the required size
For clipping onto base module SMART
Screw-on
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.