Montaj yapıştırıcısı Multi elyaf takviyeli yapıştırıcı
Montaj yapıştırıcısı Multi elyaf takviyeli yapıştırıcı - 1
Montaj yapıştırıcısı Multi elyaf takviyeli yapıştırıcı - 2
Montaj yapıştırıcısı Multi elyaf takviyeli yapıştırıcı - 3
Montaj yapıştırıcısı Multi elyaf takviyeli yapıştırıcı - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Montaj yapıştırıcısı Multi elyaf takviyeli yapıştırıcı

Cam elyaf takviyeli yüksek mukavemetli yapıştırıcı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Elyaf takviyeli


Entegre cam elyaf takviyesi sayesinde ağır yük altındaki yapıştırıcı bağları için olağanüstü yapıştırıcı mukavemeti sağlanmaktadır.



Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri


  • EN 204 uyarınca suya karşı D4 dayanımı test edilmiştir (test numarası: 50533042/3)

  • EN 14257 - Watt 91 uyarınca sıcaklığa karşı dayanımı test edilmiştir (test numarası: 505 33042/4)


Hızlı kürleşme


  • Hızlı reaksiyon kabiliyeti, yaklaşık 15 dakika içinde tutunma mukavemeti sağlar.

  • Çok daha hızlı işlem yapılmasını sağlar.


  • Şeffaf sertleşme

  • Çok çeşitli malzemelere yapışır

  • Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 dakika /+200°C)

  • Düşük köpüklenme etkisi

  • Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir

  • İklim koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklı

  • Doğal taşla uyumludur

  • Silikon ve çözücü içermez
Performans Kanıtı
  • ift Rosenheim: EN 204 uyarınca ahşap/ahşap tutkallamada D4 dayanımı test edilmiştir (test numarası: 505 33042/3

  • ift Rosenheim: DIN EN 14257'ye (WATT 91) göre ahşap/ahşap tutkallamada 10,5 N/mm²'lik bir ısı direnci elde edilir, test raporu no.: 505 33042/4

  • Fransız VOC emisyon sınıfı A+
Not
  • +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.

  • Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.

  • Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.

  • Boya kaplamalı malzemeler her zaman yüzey temizleyici tip 60 ile temizlenmelidir; PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar ön işlem olmadan güvenilir bir şekilde yapışmaz (örn. plazma yöntemi).
Kullanım alanı
MONTAJ YAPIŞTIRICILARI
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı
0893 100 110
Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcı
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Çözücü içermeyen montaj yapıştırıcı
0893 100 100
Bakır

5,4,1

xx

Pirinç

5,4,1

xxx
Çelik/demir

5,4,1

1

1

1

Çinkoxxx

PlastikABS

4,2

xx

2

GRP

5

xx

2

Kauçuk/neopren

5

xxx
Sert köpükler

2

PExxxx
PMMAxxx

2

Poliamit

xxx
Polikarbonat

xx

2

Polistiren (köpük değil!)

5

xxx
PPxxxx
PTFExxxx
PVC (yumuşak PVC değil!)

6

xx

2

Silikonxxxx
Strafor

Boyalı yüzeylerBoyalı yüzeyler
(İki parçalı boyalar, fırın sırları)
Katodik daldırmalı boyalı paneller

5

xxx
Ahşap ve ahşap malzemelerAhşap (MDF, sunta dahil)

HPL lamine paneller (Resopal, Ultrapas)

Dekoratif paneller

5

xx

Mantar

Taş ve inşaat malzemeleriBeton

3

3

3

3

Bitümlü yüzeylerxxxx
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha

3

3

3

3

Sentetik taş (Corian, Varicor)

3

Hassas doğal taş (örn. mermer)

x
Taş

Çimentolu lifli levhalar

3

xx

3

DiğerEmaye

5

x
Camxxxx
Cam elyaf

x
Aynaxxxx
Porselen, seramik, fayanslar

x
Kağıt

Karton

Filexxxx
Deri

x
MetalAlüminyum

4,1

4,1

4,1

1

Kurşunxxxx
Paslanmaz çelik

5

xx

1