Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Montaj yardımı Küçük
Sınırlı alanlarda çalışma için üniversal montaj yardımı.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Bilyalı mafsallar ve kaymaz kauçuk levhalar 25°'lik çatı eğimlerine kadar diyagonal ayarlar sağlar
- Sürekli olarak ayarlanabilir
- Tek elle kullanım
- Sağlam tasarım
Alçı levhaları ve çerçeve gerdirmelerini sabitlemek ve araçta kayma koruması sağlamak için kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!