Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Motor askısı
Debriyaj ve diferansiyel, motor braketi, hidrolik destek, şasi desteği ve susturucu yatağı onarımları sırasında motoru şanzımanla veya şanzımansız kaldırmak için. Yük taşıma kapasitesi: 2 x 300 kg
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bağımsız olarak ayarlanabilen iki yük mili sayesinde iki, üç veya dört süspansiyon noktası seçilebilir
Uzunlamasına veya enine takılan motorlarla üniversal kullanım için
İki yük zinciri (uzunluk: 800 mm) ve dört mapa ile montaj
Motorların hızlı ve güvenli montajı
Döndürülebilir ve eğilebilir kauçuk güvenlik stantları
Boyaya zarar vermeden motor askılarının hızlı ve kolay hizalanması
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!