Motor içi temizleyici

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Motor içi temizleyici

Tüm benzinli ve dizel motorları temizlemek için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Motorun ve yağ kanallarının içini temizler


Kirden temizlenen motorlar, artık temiz yağ ile kendi tam performans seviyesinde çalışabilirler.



  • Hızlı ve hassas temizleme işlemi

  • Contalara zarar vermez

  • Egzoz gazı emisyonlarını optimize eder

  • Katalitik konvertörler ile uyumludur

  • Sıkışmış piston segmanlarını gevşetir

  • Kullanımı kolay

  • 6 litreye kadar motor yağı için 400 ml kutu yeterlidir.4 litreye kadar motor yağı için 200 ml kutu yeterlidir. 10 - 15 litre yağ için 1000 ml yeterlidir
Not

Motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemi için uygun değildir.