Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
TRIATHLON® motor yağı Ultra 10W-40
Binek araçları için sentetik bileşenlere sahip sorunsuz çalışan motor yağı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel soğuk start özellikli, yakıt tasarrufu sağlayan yağ
Aşınma ve korozyona karşı olağanüstü koruma
Mineral
TRIATHLON motor yağları, DIN EN ISO 9001'e göre en sıkı kalite şartlarına uygun olarak üretilir ve paketlenir
- Yüksek ürün güvenliği
- Kapsamlı üretici onayları
TRIATHLON yağlarında sadece yüksek kaliteli birincil rafineri ürünleri ve ham maddeleri kullanılır.
Otomotiv üreticilerinin öncelikli şartlarını yerine getirir
İntercooler (ara soğutucu) olan ya da olmayan benzinli, dizel ve turbo şarjlı motorlara sahip modern binek araçlar için tüm yıl boyunca kullanılacak motor yağı.
Yüksek performanslı motorlar için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!