Araç aküsü şarj cihazı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Araç aküsü şarj cihazı

Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri sırasında kullanım için aktif invertör teknolojisine sahip güçlü akü şarj cihazı. Profesyonel 6/12/24 V - 35 A

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri sırasında atölyelerde kullanım için aktif invertör teknolojisine sahip güçlü akü şarj cihazı.


Binek araçlar, kamyonlar, otobüsler, motosikletler, acil durum araçları, inşaat araçları ve tarım araçları için atölyelerde kullanıma uygun. Tüm yaygın akü tipleri için uygundur [konvansiyonel kurşun-asit, kurşun-kalsiyum/gümüş keçe aküler (AGM, MF) ve bakım gerektirmeyen kurşun-jel aküler] ve akünün araç güç kaynağından ayrılmasına gerek yoktur.



Animasyonlu LCD


Basit kullanıcı kılavuzu ekranı ve maksimum çalışma güvenliği. Tüm fonksiyonlar ve şarj verileri ekran üzerinde kolayca ve tüm açıklığıyla yapılandırılabilir ve okunabilir.



Otomatik voltaj algılama


Akü voltajını (6, 12 veya 24 V) önceden seçmenize gerek yoktur



Kauçuk kenar korumalı sağlam metal muhafaza


Çok dayanıklı ve boya hasarına karşı korumalı



Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri


Diyagnostik ve yazılım güncellemeleri sırasında, tampon modu paralel tüketicilere enerji sağlar. Akü şarj cihazı, bu amaçla 35 A'ya kadar bir akım sunar.



Koruma önlemleri:


  • Elektronik ters polarite koruması

  • Termal aşırı yük koruması

  • Güvenlik kesimi

  • Elektronik güvenlik

  • Kısa devre koruması


Teslimat kapsamı:


  • Şarj cihazı Profesyonel 6/12/24 V - 35 A

  • Tam yalıtımlı şarj ünitesi kelepçeleriyle (80 A) fişli şarj kablosu (10 mm², 2,5 m uzunluk) dahil

  • Fişli elektrik kablosu (2 m uzunluğunda)

  • Kenar koruma
Not

Tavsiye edilen ve tanınmış otomotiv üreticileri tarafından kullanılan şarj teknolojisi: Porsche, Mercedes-Benz (arabalar + kamyonlar), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault trucks, Volvo trucks, Scania, DAF, MAN