Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizlik sıvısı Multiclean
Fizyolojik ve ekolojik olarak hassas alanlarda temizlik ve geçici yağlama için. NSF sertifikalı.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Gıda işlemlerinde ve depolama alanlarında kullanımı uygundur, NSF H1 ve K1
Uygulama esnasında ürün, gıda maddeleri ile teknik sebeplerden ötürü temas edebilir
İyi temizleme ve yağdan arındırma performansı
Kabuk tutmuş yağ ve reçine ile silikon kalıntılarını temizler
İyi malzeme uyumluluğu
Aseton içermez
AOX ve silikon içermez
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gereken minimum miktar kullanılabilir.
NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş
VbF = Yanıcı Sıvılar Kararnamesi, (01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli değildir) BetrSichV [Operasyonel Güvenlik Kararnamesi] ile değiştirilmiştir (03.10.2002 tarihinden itibaren geçerlidir)
Gıda ve ilaç endüstrisinin, matbaacılık sektörünün kritik alanlarında kullanılan makinelerin, düzeneklerin ve aletlerin montaj ve bakım işlerinde, bunların artık bırakmadan temizlenmesi ve yağdan arındırılmasında, ayrıca hafif ve ağır ve tahriş edici temizleyicilerin kullanılmasının istenmediği bütün uygulamalarda.
Temizlenecek parçalara yaklaşık 20 cm mesafeden püskürtün ve kuruması için bekleyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!