Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 1
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 2
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 3
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 4
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 5
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 6
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 7
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 8
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400 - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Evrensel kullanıma yönelik, esnek ve son derece yapışkan

  • Yüksek basınçlı yük kapasitesi sayesinde hareket kolaylığı ve minimum aşınma sağlar

  • Korozyonu, tutukluğu ve yanmayı önler

  • Vida bağlantılarının eşit şekilde gevşetilmesini sağlar, paslanmaz çelik vida bağlantıları için ayırma pastası olarak idealdir


Sağlık için güvenli


Toksik değildir, metalik pigmentler ve grafit, MoS
2 ve sülfürlü katkı maddeleri içermez



Silikon içermez

Performans Kanıtı

NSF H2 kayıtlı (no.: 150178)

Not

Yatakları yağlamak için uygun değildir. Metalik pigmentler içermez ve MOS2 ve sülfür içeren katkı maddeleri bulundurmaz.

Kullanım alanı