Nem ölçüm cihazı
Nem ölçüm cihazı - 1
Nem ölçüm cihazı - 2
Nem ölçüm cihazı - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Nem ölçüm cihazı

Tüm uygulamalar için kompakt ahşap nem ölçüm cihazı (Avrupa ahşapları için ortalama kalibrasyon ile)

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Ölçüm prensibi: Elektrik direnci

  • 8 mm uzunluğunda elektrot ve tahribatsız ölçüm için ölçüm kapağı

  • Elektrotlar entegredir ve değiştirilebilir

  • Ölçüm aralığı: Ahşap %6 ile %44 arası

  • Gösterge hassasiyeti: Ahşapta ±%1

  • Pil: 3 x CR2032

  • cihaz ve pil test fonksiyonlu

  • Darbeye dayanıklı plastik muhafaza

  • Boyutlar: 160 x 40 x 21 mm

  • Ağırlık: 98 g

  • Ortam sıcaklığı: ±0 ile +40°C arası

  • Teslimat kapsamı: Piller, kılıf ve 2 yedek uç ile birlikte nem ölçüm cihazı